曜日別特売

ミーティングチェア 背座分離タイプ

ミーティングチェア 背座分離タイプ - TRUSCOミーティングチェア 背座分離タイプ - TRUSCO

落ち着いた雰囲気のあるシンプルなミーティングチェアです。

用途オフィス、会議室に。材質/仕上脚:スチール メラミン焼付塗装、クッション:ウレタンフォーム質量(kg)6高さ(mm)715タイプ背座分離タイプ張地布地座幅(mm)450座高(mm)442座奥行(mm)564内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127736SPW-GYチャコールグレー442450×5646
96,300
82,980
91,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64127745SPW-Yマスタードイエロー442450×5646
96,300
82,980
91,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする