超音波発振機・振動子
デジタル制御方式により液深・液温などの多様な負荷変動に対して最適な周波数と安定した一定出力で超音波発振し、最適な洗浄が可能です。
RS485通信機能により各種設定と動作状況が確認可能です。
同一振動子ユニットに交換する場合は発振機の調整が不要です。
発振機の異常発生時、原因を診断し6種類の異常を正面パネルランプの点灯パターンにより表示します。
用途
医科用器具・光学器械・機械部品などの洗浄に。
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
材質/仕上槽:ステンレス(SUS304)、洗浄槽ケース:スチール、洗浄槽:SUS304
セット内容超音波発振機:1台、槽タイプ振動子:1台、洗浄槽フタ:1個、電源コード(3.5m)1本、取扱説明書1部
電源(V)単相200
内容量1セット
タップ穴の切削粉、切削油の除去など各種超音波洗浄に。
金属部品の脱脂洗浄、樹脂の脱脂洗浄、頑固な汚れに。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
器具洗浄/超音波洗浄器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07