ステンレス保管庫

ステンレス保管庫 - TRUSCO

SUS304製の薬品庫です。
床固定用金具一式が付属しています。
研究施設、クリーンルームなど。

用途研究施設、クリーンルームなどに。トラスコ品番183-2727セット内容床固定用金具×2材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)47.5高さ(mm)900奥行(mm)500間口(mm)900耐荷重(kg)30設置方式下置きアズワン品番64-8708-65棚板左右各2枚均等積載量(kg/段)30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)423×413×810X2室扉形式左右両開きステンレス扉最大積載量(kg/台)100内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127368SYH-D33H
273,230
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする