曜日別特売

エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター

エア増幅ノズル 大型フロートランスベクター - KOGI

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。

用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙材質/仕上ステンレス使用空気圧力(MPa)0.29~0.69最大使用圧力(MPa)1内容量1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
外径(mm)
全長(mm)
ノズル長(mm)
空気消費量(NL/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641261081210SUS70133/8206868872~1764
44,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641261171215SUS150181/22695951810~3651
48,400
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする