パネルガードクーラー

パネルガードクーラー - KOGIパネルガードクーラー - KOGI

フロンなどの冷媒を使用しません。
駆動部が無く、メンテナンスがほとんど不要です。
コンパクトで取付簡単です。
盤内で熱交換された空気は自動排気します。
設置周囲温度MAX80℃です。
埃が多い環境でも使用できます。

用途
制御盤・電子機器のトラブル防止に。
制御盤の冷却。
産業用カメラの冷却。
センサーBOXの冷却。
セット内容サイレンサ、ビニールホース、ビニールホース固定具材質/仕上本体:アルミ、樹脂使用空気圧力(MPa)0.27~0.69最大使用圧力(MPa)1適合流体圧縮空気(コンプレッサエア)接続径NPT-3/8供給口(圧縮空気)NPT-3/8内容量1個
注意
※清浄で乾燥した圧縮空気を使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
空気消費量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641260477015EB161-00792.7197~420
333,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641260567025EB161-00802.7328~700
338,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641260657035EB161-00812.7460~980
344,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641260747015ES161-00822.73197~420
333,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641260837025ES161-00832.73328~700
338,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641260997035ES161-00842.73460~980
344,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする