KOGI
エア増幅ノズル トランスベクターステンレス
周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
目盛による調整が可能です。
用途
ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番
161-0323
全長(mm)
97.1
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
1240
口径(Φmm)
最小30
使用空気圧力(MPa)
0.29~0.69
ノズル口径(Φmm)
Φ38
最大使用圧力(MPa)
1
空気消費量(NL/min)
868~1755(目盛10の時)
外径(mm)
最大 Φ69.8
ノズル取付口
NPT-3/8
内容量
1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126144
903-30XSS
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません