エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス

エア増幅ノズル トランスベクタージェットステンレス - KOGI

周囲の空気を誘引・吸引し、大風量エアブローが可能です。
機種により約2~20倍の風量をブローできます。
広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
組込みガスケット枚数の増減で能力の調整が可能です。

用途
ブロー:切粉、清掃、煙、水切り
吸引:切屑回収、穴清掃、排気、排煙
搬送:発泡材量、紙くず、食品材料、医薬品、粉体
水切り:各種棒形状(内径を通過)
吸着:ロボットハンド
吸引+ブロー:薬液噴霧
トラスコ品番161-0288全長(mm)75.7材質/仕上ステンレス質量(g)180口径(Φmm)最小10使用空気圧力(MPa)0.29~0.69ノズル口径(Φmm)Φ12.7最大使用圧力(MPa)1空気消費量(NL/min)290~587外径(mm)最大 Φ33.8ノズル取付口NPT-1/8内容量1個
注意
※清浄な圧縮空気を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64126013901HASS
65,900
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする