曜日別特売

静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。

用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。透明タイプ帯電透明透光率(%)88内容量1セット
注意
※取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
※フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
高さ(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
幅(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
材質/仕上
セット内容
厚さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
引裂強度(N)
伸度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64127885TS220-1R-2020S200022シート:軟質塩化ビニール、フレーム・ハンガー:ユニクロメッキB型ハンガー付シート、B型フレーム22000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
81,800
61,980
68,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127894TS220-1R-2030S300029シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
100,000
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127903TS220-1R-2040S400036シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
118,900
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127919TS220-1R-3020S200033シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
124,000
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127928TS220-1R-3030S300043シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
152,400
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127937TS220-1R-3040S400054シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
181,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127946TS220-1R-4020S200045シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
166,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127955TS220-1R-4030S300058シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
206,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127964TS220-1R-4040S400072シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
244,400
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127973TS230-1R-2020S200023シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
79,200
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127989TS230-1R-2030S300031シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
100,600
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64127998TS230-1R-2040S400039シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
122,000
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128007TS230-1R-3020S200034シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
120,000
89,980
98,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128016TS230-1R-3030S300046シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
152,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128025TS230-1R-3040S400058シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
185,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128034TS230-1R-4020S200045シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
158,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128043TS230-1R-4030S300061シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
201,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128059TS230-1R-4040S400077シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)380(横)56(横)400
244,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128068TS330-1R-2020S200031シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)32000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
100,000
75,980
83,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128077TS330-1R-2030S300043シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)32000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
131,000
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128086TS330-1R-2040S400055シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)32000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
162,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128095TS330-1R-3020S200047シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)33000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
151,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128104TS330-1R-3030S300065シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)33000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
198,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128113TS330-1R-3040S400082シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)33000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
246,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128129TS330-1R-4020S200061シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)34000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
199,000
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128138TS330-1R-4030S300085シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)34000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
262,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128147TS330-1R-4040S4000109シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)34000(横)22、(縦)540(横)62(横)410
325,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする