曜日別特売

静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO静電防虫ストリップ型間仕切りシート 完全オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) - TRUSCO

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。

用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)透明オレンジタイプ防虫オレンジ透光率(%)88内容量1セット
注意
※取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
※フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全27種類を絞り込む
高さ(mm)
質量(kg)
厚さ(mm)
幅(mm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(kg)
セット内容
厚さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
引裂強度(N)
伸度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64128698TSBO220-PR-2020S200030B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
112,000
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128707TSBO220-PR-2030S300040B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
139,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128716TSBO220-PR-2040S400050B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
165,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128725TSBO220-PR-3020S200045B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
170,500
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128734TSBO220-PR-3030S300061B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
211,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128743TSBO220-PR-3040S400076B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
251,500
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128759TSBO220-PR-4020S200062B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
229,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128768TSBO220-PR-4030S300081B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
284,000
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128777TSBO220-PR-4040S4000102B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
338,000
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128786TSBO230-PR-2020S200029B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
107,500
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128795TSBO230-PR-2030S300039B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
138,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128804TSBO230-PR-2040S400050B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)22000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
169,000
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128813TSBO230-PR-3020S200042B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
155,000
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128829TSBO230-PR-3030S300057B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
200,000
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128838TSBO230-PR-3040S400072B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)23000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
245,000
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128847TSBO230-PR-4020S200058B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
212,800
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128856TSBO230-PR-4030S300078B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
274,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128865TSBO230-PR-4040S400098B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)24000(横)21、(縦)375(横)56(横)400
335,400
259,800
285,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128874TSBO330-PR-2020S200040B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)32000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
139,000
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128883TSBO330-PR-2030S300055B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)32000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
183,000
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128899TSBO330-PR-2040S400071B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)32000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
228,000
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128908TSBO330-PR-3020S200057B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)33000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
199,300
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128917TSBO330-PR-3030S300080B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)33000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
265,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128926TSBO330-PR-3040S4000102B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×3本)33000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
331,000
249,800
274,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128935TSBO330-PR-4020S200079B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)34000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
273,200
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128944TSBO330-PR-4030S3000110B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)34000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
363,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64128953TSBO330-PR-4040S4000140B型300Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×4本)34000(横)22、(縦)515(横)62(横)410
453,000
339,800
373,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする