日軽金アクト
日軽連結式ロードマット
敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。
運搬・敷設コストが削減出来ます。
連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
用途
ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。
材質/仕上
アルミ合金
幅(mm)
380
高さ(mm)
50
耐荷重(t)
2.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64105065
NRM-1900
21
1900
¥
132,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月中旬
64105074
NRM-1650
19
1650
¥
125,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
64105083
NRM-1400
17
1400
¥
118,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません