裁断機 ローラーカッター 552型

裁断機 ローラーカッター 552型 - ダーレー

きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。
普通紙約10枚を一発裁断できます。
紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。
操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。
新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。
上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。
替刃の交換がより簡単になりました。

用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。トラスコ品番207-3203セット内容ローラーカッター刃ユニット全長(mm)705質量(kg)3.6高さ(mm)80奥行(mm)360アズワン品番64-8321-19適合替刃00650寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)705×360×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6411959800552N
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする