クイックチェンジテーブル

クイックチェンジテーブル - ジェラルディクイックチェンジテーブル - ジェラルディ

バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。
バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。

用途バイスの素早い脱着に。トラスコ品番206-6060適合機種タイプ1&2全長(mm)150質量(kg)3全幅(mm)116全高(mm)32アズワン品番64-8540-45内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131647GR660T1&2XP52
216,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする