5軸マシニングセンター用コンパクトグリップバイス
最小4mmの掴みしろでワークをクランプできます。
スピンドルやツールの干渉を減らし、接近した加工を可能にします。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。
用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。
最大締付力(kN)12(推奨)
全幅(mm)80
全高(mm)65
口幅(mm)50
口深(mm)4・12・20
寸法(mm)(ワーク掴み代)4
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |