ジェラルディ
コンパクトGバイス T1X80mm用ライザー
軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。
用途
ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。
トラスコ品番
206-6053
適合機種
GR650T1X80
質量(kg)
1.75
材質(本体)
アルミニウム
全高(mm)
100
ベース径(Φmm)
178
アズワン品番
64-8540-40
内容量
1個
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64131595
GR651HT1X80
¥
120,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません