曜日別特売

磨研機

磨研機 - ヤナセ(柳瀬)磨研機 - ヤナセ(柳瀬)

コンパクトで持ち運び可能な卓上タイプのグラインダーです。
ワンタッチ脱着でディスク交換ができるセービングシリーズでの利用がオススメです。
M10ワンタッチディスクや15穴ディスクも使用可能です。
スタンドを立てるとディスク面の角度が変えられます。

用途機械加工品のバリ取り、面取り、軽研削、一般仕上げ、鏡面仕上げ用。トラスコ品番195-4527質量(kg)9.2砥石径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)150無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3275/3930アズワン品番64-8784-29内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64135043YOSH-D-100A
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【YANASE】磨研機(YOSH-D-100A)
【YANASE】磨研機 (YOSH-D-100A)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする