コンパクトグリップバイス

コンパクトグリップバイス - ジェラルディコンパクトグリップバイス - ジェラルディコンパクトグリップバイス - ジェラルディコンパクトグリップバイス - ジェラルディコンパクトグリップバイス - ジェラルディ

極めてコンパクトで扱いが簡単です。
被削材の硬度に合わせて爪を交換することで様々なタイプの被削材をクランプできます。
一般的なパレットチェンジシステムに適合しています。
別売のクイックチェンジプレートを使用することで、バイスの交換を簡単に行うことができ、より生産性の向上につながります。

用途特に5軸マシニングセンターでの使用に。トラスコ品番206-6047セット内容ボックスレンチ、ワークストッパー、位置決めキーナット(2ケ)、セルフセンタリングキーナット(2ケ)、位置決め用ピン、予備インサート式口金(1ペア)寸法(mm)(ワーク掴み代)4全長(mm)240質量(kg)5.8全幅(mm)90全高(mm)65クランプ範囲(mm)10~216最大締付力(kN)22(推奨)口幅(mm)88口開き(mm)216口深(mm)4・10・27アズワン品番64-8540-31内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131568GR650T2X240
361,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする