クイックチェンジテーブル用ライザー

クイックチェンジテーブル用ライザー - ジェラルディクイックチェンジテーブル用ライザー - ジェラルディ

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。

用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6061適合機種タイプ1&2全長(mm)190質量(kg)5材質(本体)アルミニウム全幅(mm)156全高(mm)100アズワン品番64-8540-46内容量1個
注意
※バイスを直接取り付けることはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131656GR661HT1&2XP52
223,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする