コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー

コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー - ジェラルディコンパクトGバイス T2X200mm用ライザー - ジェラルディ

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。

用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43内容量1個
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131629GR651HT2X200
179,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする