ヤナセ(柳瀬)
低速サンダー76 光沢仕上げ用セット
低速回転でありながら、トルクを落とすことなく磨き作業が可能です。
光沢仕上げに最適なセットです。
もっと磨き上げたい方に、縦使用専用アイテムを揃えました。
用途
光沢仕上げ作業用。
トラスコ品番
195-4526
セット内容
GPサンダーサイザル2、GPサンダーコットン2、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒GL/ライムST
質量(kg)
2.8
電源(V)
100 50/60hz
消費電力(W)
580
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7600
砥石径(Φmm)
100
アズワン品番
64-8784-28
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119695
YIG-PRO4
¥
57,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください