icotek
ケーブルエントリーグロメット
伸縮性の高いゴムにより大径ケーブルを直接挿し込むことが出来ます。
工具なしで素早く簡単な組み立てができます。
硬いケーブルを曲げて装着が可能です。
メートル規格の取り付け穴に適合します。
用途
径の分からないケーブルをシールしながら固定用に。
ピラミッド形状により柔軟なケーブル位置を可能に。
径の分からないケーブルの固定用に。
材質/仕上
フレーム:ポリアミド、プラミッド:エラストマ
色
グレー
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
17
23
38
44
62
73
84
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
外径(mm)
全長(mm)
締め付け範囲(mm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64105354
KEL-DPF25-3-12-42652
17
39
54.9
3~12
(灰色部)43.9
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
64105363
KEL-DPF32-6-18-42653
23
46
60.4
6~18
(灰色部)49.4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64105379
KEL-DPF40-12-27-42654
38
54
65.9
12~27
(灰色部)54.9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64105388
KEL-DPF50-22-36-42655
44
54
65.9
22~36
(灰色部)54.9
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64105397
KEL-DPF63-27-50-42656
62
77
82.4
27~50
(灰色部)71.4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64105406
KEL-DPF75-39-60-42657
73
89
82.4
39~60
(灰色部)71.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64105415
KEL-DPF85-48-70-42658
84
99
85.4
48~70
(灰色部)71.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください