icotek
グロメット
製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。
KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
用途
KELおよびKVTフレーム用
質量(g)
7
材質/仕上
エラストマ
色
グレー
縦(mm)
21
横(mm)
21
奥行(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64105178
KT1-39941
1~2
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105187
KT2-39934
2~3
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105196
KT3-41203
3~4
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105205
KT4-41204
4~5
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105214
KT5-41205
5~6
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105223
KT6-41206
6~7
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105239
KT7-41207
7~8
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105248
KT8-41208
8~9
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105257
KT9-41209
9~10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105266
KT10-41210
10~11
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105275
KT11-41211
11~12
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105284
KT12-41212
12~13
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105293
KT13-41213
13~14
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105309
KT14-41214
14~15
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105318
KT15-41215
15~16
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105433
KTS16-39901
16
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
64105449
KTS17-39900
17
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください