ジェラルディ
コンパクトGバイス用 スムーズ&ラフ口金
用途
柔らかい被削材のクランピング及び仕上げ加工用
タイプ
スムーズ&ラフ口金
全幅(mm)
15
全高(mm)
8
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119519
GR650S-T1
206-6068
タイプ1
45
120
64-8540-23
¥
48,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64119528
GR650S-T2
206-6069
タイプ2
82
200
64-8540-24
¥
48,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください