ジェラルディ
コンパクトGバイス用 グリップ口金P1.5mm
1.5mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。
リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。
一般的な被削材のクランプに向いています。
用途
一般被削材のクランピング用
タイプ
グリップ口金P1.5mm
全幅(mm)
15
全高(mm)
8
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119537
GR650T-G01-T1
206-6072
タイプ1
45
120
64-8540-32
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64119546
GR650T-G01-T2
206-6073
タイプ2
82
200
64-8540-33
¥
31,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください