コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm

コンパクトGバイス用 グリップ口金P2mm - ジェラルディ

2mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。
リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。
焼入れ鋼などのクランプに向いています。

用途焼入れ鋼のクランピング用タイプグリップ口金P2.0mm全幅(mm)15全高(mm)8内容量1組(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119555GR650T-G02-T1206-6074タイプ14512064-8540-34
24,600
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
返品不可
64119564GR650T-G02-T2206-6075タイプ28220064-8540-35
31,200
26,980
29,678(税込)
50日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする