ジェラルディ
コンパクトGバイス用 グリップ口金P11mm
11mmピッチのグリップがついたインサート式口金です。
リバーシブルで、片側は口金の中央部にグリップが付いておらず、ワークを傷付けずにクランプできます。
柔い被削材のクランプに向いています。
用途
ソフト被削材のクランピング用
全幅(mm)
15
全高(mm)
8
タイプ
グリップ口金P11mm
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119573
GR650T-G11-T1
120
45
タイプ1
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
50日以内出荷
返品不可
64119589
GR650T-G11-T2
200
82
タイプ2
¥
31,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください