WAKI(和気産業)
EPDMシート
耐候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
耐水性、耐寒性、耐酸、耐アルカリ性にに優れています。
用途
自動車用部品、窓枠ゴム、スチームホース、電線被覆、コンベヤベルトなど。
工業用パッキング、シール材料、ダストカバー、防水シートなど。
材質/仕上
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用温度範囲(℃)
-60~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64118959
EPT114
1枚
195-2166
300
30
3
37
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
7日以内出荷
64118968
EPT115
1枚
195-2167
300
50
3
61
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
64118977
EPT102
1枚
195-2168
100
100
3
41
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
64118986
EPT117
1枚
195-2169
150
150
3
92
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
64118995
EPT105
1枚
195-2170
200
200
3
163
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
64119004
EPT108
1枚
195-2171
300
300
3
367
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
64119013
EPT119
1枚
195-2174
300
30
5
61
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
64119029
EPT120
1枚
195-2175
300
50
5
102
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
64119038
EPT103
1枚
195-2176
100
100
5
68
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
64119047
EPT121
1枚
195-2177
150
150
5
153
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
64119056
EPT106
1枚
195-2178
200
200
5
272
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
64119065
EPT109
1枚
195-2182
300
300
5
610
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
64119074
EPT107
1枚
195-2179
300
300
1
122
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
64130055
EPT110
1巻
195-2172
5000
500
3
10200
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130064
EPT111
1巻
195-2173
5000
1000
3
20400
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130073
EPT112
1巻
195-2180
5000
500
5
17000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130089
EPT113
1巻
195-2181
5000
1000
5
34000
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長