WAKI(和気産業)
ロールタイプニトリルゴムシート
耐油性(ガソリン、軽油、アルコール)・耐摩耗性・耐老化性に優れています。
用途
ガスケット、印刷ロール、オイルシール、パッキン、耐油ホースなどに。
材質/仕上
ニトリルゴム(ブタジエンゴム)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-10~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64129994
NBR-330010
137-2780
300
3
13.5
10
¥
71,428
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130003
NBR-350010
137-2781
500
3
22.5
10
¥
109,428
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130019
NBR-310005
137-2782
1000
3
45
5
¥
82,856
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130028
NBR-53005
137-2785
300
5
11.3
5
¥
59,428
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130037
NBR-55005
137-2786
500
5
18.3
5
¥
90,856
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64130046
NBR-510005
137-2787
1000
5
37.51
5
¥
141,430
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長