音聴棒用増幅器きくぞう君

音聴棒用増幅器きくぞう君 - グッドマン

両耳で漏水音を聴くことができ、安全な姿勢で漏水探索ができます。
USB充電可、満充電時200時間使用可能です。
ボリューム付きスイッチで簡単に操作できます。
漏水探索用音聴棒にかぶせるだけで、音聴棒からの音を大きくクリアに聴き取れます。

用途漏水探索に。トラスコ品番177-2517セット内容イヤホン、充電器、USBケーブル、取扱説明書・保証書質量(g)180電源単4ニッケル水素充電池×2個(付属)外径×内径×高さH(mm)77×67×55アズワン品番64-8588-88使用時間(時間)200(満充電時)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131193KZK
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする