PROMART(プロマート)
コンベックス 極匠GOM裏技
ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです。
ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
裏面の視認性に拘ったテープです。
テープ長さ(m)
5.5
材質(テープ)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119643
GUG1955
206-6123
205
19
1.8
64-8543-39
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64119659
GUG2555
206-6124
267
25
2.4
64-8543-40
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
64119668
GUG2555M
206-6135
268
25
2.4
64-8543-42
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
64119677
GUG2555H
206-6134
309
25
2.4
64-8543-41
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください