大西測定工具
アイビーム形ストレートエッジ
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
用途
平行度、真直度等の検査に。
長さ(mm)
1200
幅(mm)
60
厚さ(mm)
13
材質/仕上
S50C
質量(kg)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
真直度(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64126659
131-1200B
195-1046
34
¥
133,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126668
131-1200A
195-1044
14
¥
146,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64126677
131-1200AH
195-1045
14
¥
240,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。