曜日別特売

コンベックス 極匠裏技

コンベックス 極匠裏技 - PROMART(プロマート)コンベックス 極匠裏技 - PROMART(プロマート)コンベックス 極匠裏技 - PROMART(プロマート)

小ささを追求したコンパクトボディです。
ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。
裏面の視認性に拘ったテープです。

材質(テープ)スチールトラスコ品番206-6138質量(g)190テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5水平保持(m)1.8アズワン品番64-8543-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
水平保持(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64119634GU19555.5191.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする