樹脂フレーム製 防音ブースキット

樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT樹脂フレーム製 防音ブースキット - テクセルSAINT

軽量でありながら、優れた吸音効果を発揮するハニカム防音パネル「テクセルSAINT」を使用した防音ブースキットです。
樹脂フレーム構造により軽量で簡易に施工が可能です。
高額な設置費用は不要です。
取扱説明書をご覧頂ければお客様で簡単に組み立て可能です。
設置所要時間は2、3名で15~30分程度が目安です。

用途粉砕機、研磨機、洗浄ブロアー、コンプレッサー、発電機など工場内設備の騒音対策に。セット内容ドリルネジ一式、ハンドル・取付プレート、専用ネジ、ワッシャー一式材質/仕上外側:PP、内側:ウレタン、フレーム:PVCアイボリー周波数(Hz)(有効)400以上内容量1台
注意
※本製品は屋内使用です。屋外でのご使用はお止めください。
※内部が高温になる用途でのご使用はお止めください。
※本製品は密閉度が高いため、人の滞在時には換気など十分に注意してください。
※本製品は防音ブースです。本来の目的以外でのご使用は破損や事故の原因となる恐れがありますのでお止めください。
※パレット梱包での出荷となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64131708SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-1116-057160
440,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64131717SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-2116-057286
600,000
549,800
604,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64131726SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-3116-0573110
740,000
699,800
769,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64131735SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-4116-0574135
900,000
799,800
879,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64131744SAINT BOOTH-KIT-JF H2.0-5116-0576159
1,060,000
959,800
1,055,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする