曜日別特売

鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V

鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 単相100V - テラル

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。

用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。仕様屋内仕様種類自吸式渦巻ポンプ極数4極構造(軸封)グランドパッキン効率電動機:標準効率(IE1 相当)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64134097SPL3-32-1-100-60HZ320.2単相100605.5-680屋内仕様屋内
152,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134307SPL3-40-1-100-50HZ400.4単相100505-6120屋内仕様屋内
191,900
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134316SPL3-32-1-100-50HZ320.2単相100504-670屋内仕様屋内
152,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134106SPL3-40-1-100-60HZ400.4単相100607-6140屋内仕様屋内
158,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする