ラッキングカバーらくえる

ラッキングカバーらくえる - タキロンラッキングカバーらくえる - タキロンラッキングカバーらくえる - タキロンラッキングカバーらくえる - タキロン
(1件のレビュー)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用内容量1箱(5個)
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は出来ない商品となります。
全19種類を絞り込む
トラスコ品番
質量(kg)
管径
19種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び太さ(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
管径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64116369RAKUERU GL15AX20--195-12390.05ガルバリウム生地15A
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
64116378RAKUERU GL20AX20--195-12400.07ガルバリウム生地20A
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
64116387RAKUERU GL25AX20--195-12410.07ガルバリウム生地25A
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
64116396RAKUERU GL32AX20--195-12420.09ガルバリウム生地32A
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
64116405RAKUERU GL40AX20--195-12430.12ガルバリウム生地40A
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
当日出荷
64116414RAKUERU GL50AX20--195-12440.14ガルバリウム生地50A
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
当日出荷
64116423RAKUERU GL65AX20--195-12450.18ガルバリウム生地65A
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116439RAKUERU GL80AX20--195-12460.25ガルバリウム生地80A
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116448RAKUERU NC15AX20--195-12480.05ニュークリーム15A
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116457RAKUERU NC20AX20--195-12490.07ニュークリーム20A
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116466RAKUERU NC25AX20--195-12500.07ニュークリーム25A
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116475RAKUERU NC32AX20--195-12510.09ニュークリーム32A
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116484RAKUERU NC40AX20--195-12520.12ニュークリーム40A
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116493RAKUERU NC50AX20--195-12530.14ニュークリーム50A
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116509RAKUERU NC65AX20--195-12540.18ニュークリーム65A
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116518RAKUERU NC80AX20--195-12550.25ニュークリーム80A
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64126939RAKUERU GL100AX20--195-12470.4ガルバリウム生地100A
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64126948RAKUERU NC100AX20--195-12560.4ニュークリーム100A
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84893176RAKUERU NC40AX20【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)40A195-12520.12ニュークリーム40A
オープン6,498
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64116457
2021-06-19
用途: エアコン配管の被覆
有限会社サーマル

取り付けがワンタッチで簡単でした。できれば接合部分のリベットを、スポット溶接にしてほしいです。切り欠きを入れると、一部フラフラになる部分が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする