曜日別特売

ラッキングカバーメタルジャケット

ラッキングカバーメタルジャケット - タキロンラッキングカバーメタルジャケット - タキロンラッキングカバーメタルジャケット - タキロンラッキングカバーメタルジャケット - タキロン
(1件のレビュー)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。材質ガルバリウム鋼板(JIS G3321)厚さ(mm)0.27適合パイプ厚さ20mmの保温材用内容量1箱(5個)
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64116204PIPECOVER GL15AX20-195-12219200.5ガルバリウム生地
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
返品不可
64116213PIPECOVER GL20AX20-195-12229200.6ガルバリウム生地
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
当日出荷
64116229PIPECOVER GL25AX20-195-12239200.6ガルバリウム生地
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
64116238PIPECOVER GL32AX20-195-12249200.7ガルバリウム生地
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
64116247PIPECOVER GL40AX20-195-12259200.7ガルバリウム生地
オープン6,488
6,488
7,137(税込)
当日出荷
返品不可
特別運賃
64116256PIPECOVER GL50AX20-195-12269200.8ガルバリウム生地
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
64116265PIPECOVER GL65AX20-195-12279200.9ガルバリウム生地
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116274PIPECOVER GL80AX20-195-12289201ガルバリウム生地
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116283PIPECOVER NC15AX20-195-12309200.5ニュークリーム
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116299PIPECOVER NC20AX20-195-12319200.6ニュークリーム
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116308PIPECOVER NC25AX20-195-12329200.6ニュークリーム
オープン5,798
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116317PIPECOVER NC32AX20-195-12339200.7ニュークリーム
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116326PIPECOVER NC40AX20-195-12349200.7ニュークリーム
オープン6,488
6,488
7,137(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116335PIPECOVER NC50AX20-195-12359170.8ニュークリーム
オープン6,798
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116344PIPECOVER NC65AX20-195-12369200.9ニュークリーム
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64116353PIPECOVER NC80AX20-195-12379201ニュークリーム
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64126914PIPECOVER GL100AX20-195-12299201.1ガルバリウム生地
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64126923PIPECOVER NC100AX20-195-12389201.1ニュークリーム
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51065886PIPECOVER GL50AX20【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)195-12269200.8ガルバリウム生地
オープン6,590
5,490
アウトレット
6,039(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64116299
2021-06-19
用途: エアコン配管の被覆
有限会社サーマル

シンプルで作業性がよく価格の手ごろでも満足しています。エアコン交換のため20年前のラッキングカバーを外して取り替えましたが、何と20年雨風にさらされても、ガルバリウム鋼板はほとんど錆が発生しておらず、そのまま使えそうな感じでした。いったん外してしまうと、接合部分が一回きりの嵌合式になっているため、新品に取り替えました。プラスチックのカバーに比べると耐久性は10倍くらいの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする