曜日別特売

遠心送風機 小型ターボファンKT

遠心送風機 小型ターボファンKT - テラル遠心送風機 小型ターボファンKT - テラル遠心送風機 小型ターボファンKT - テラル遠心送風機 小型ターボファンKT - テラル

流体解析技術を応用した新設計羽根車採用により、効率化・低騒音化を実現しています。

用途
乾燥機、集塵機、選別機などの通風用
機器の冷却用
一般送風用
ファンターボ内容量1台
注意
※回転方向(右・左)は電動機方向から見てとなります。
※屋号のない個人宅様への配送は不可商品となります。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入/吐出口径(mm)
吐出口外径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
周波数(Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64132566KT-010S-TH-R97/6363100単相10050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
120,200
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132575KT-010S-TH-L97/6363100単相10050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
120,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132584KT-010S-TV-R97/6363100単相10050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
120,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132593KT-010S-TV-L97/6363100単相10050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
120,200
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132609KT-010S-BH-R97/6363100単相10050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
86,200
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132618KT-010S-BH-L97/6363100単相10050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
86,200
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132627KT-020S-TH-R97/6375200単相10050/606.7/7.7約0.9/約1.468/72
137,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132636KT-020S-TH-L97/6375200単相10050/606.7/7.7約0.9/約1.468/72
137,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132645KT-020S-TV-R97/6375200単相10050/606.7/7.7約0.9/約1.468/72
137,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132654KT-020S-TV-L97/6375200単相10050/606.7/7.7約0.9/約1.468/72
137,000
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132663KT-020S-BH-R97/6375200単相10050/606.7/7.7約0.9/約1.468/72
93,800
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132679KT-020S-BH-L97/6375200単相10050/606.7/7.7約0.9/約1.468/72
93,800
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132688KT-040S-TH-R123/9797400単相10050/6014.5/17約1.3/約1.972/76
183,900
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132697KT-040S-TH-L123/9797400単相10050/6014.5/17約1.3/約1.972/76
183,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132706KT-040S-TV-R123/9797400単相10050/6014.5/17約1.3/約1.972/76
183,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132715KT-040S-TV-L123/9797400単相10050/6014.5/17約1.3/約1.972/76
183,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132724KT-040S-BH-R123/9797400単相10050/6014.5/17約1.3/約1.972/76
117,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132733KT-040S-BH-L123/9797400単相10050/6014.5/17約1.3/約1.972/76
117,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132749KT-010T-TH-R97/6363100三相20050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
104,800
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132758KT-010T-TH-L97/6363100三相20050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
104,800
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132767KT-010T-TV-R97/6363100三相20050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
104,800
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132776KT-010T-TV-L97/6363100三相20050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
104,800
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132785KT-010T-BH-R97/6363100三相20050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
73,600
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132794KT-010T-BH-L97/6363100三相20050/604.5/5.3約0.6/約0.966/68
73,600
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132803KT-020T-TH-R97/6375200三相20050/606.4/7.7約0.9/約1.468/72
133,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132819KT-020T-TH-L97/6375200三相20050/606.4/7.7約0.9/約1.468/72
133,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132828KT-020T-TV-R97/6375200三相20050/606.4/7.7約0.9/約1.468/72
133,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132837KT-020T-TV-L97/6375200三相20050/606.4/7.7約0.9/約1.468/72
133,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132846KT-020T-BH-R97/6375200三相20050/606.4/7.7約0.9/約1.468/72
90,400
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132855KT-020T-BH-L97/6375200三相20050/606.4/7.7約0.9/約1.468/72
90,400
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132864KT-040T-TH-R123/9797400三相20050/6015.5/17.5約1.4/約1.972/76
170,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132873KT-040T-TH-L123/9797400三相20050/6015.7/17.5約1.4/約1.972/76
170,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132889KT-040T-TV-R123/9797400三相20050/6015.5/17.5約1.4/約1.972/76
170,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132898KT-040T-TV-L123/9797400三相20050/6015.5/17.5約1.4/約1.972/76
170,900
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132907KT-040T-BH-R123/9797400三相20050/6015.5/17.5約1.4/約1.972/76
108,700
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132916KT-040T-BH-L123/9797400三相20050/6015.5/17.5約1.4/約1.972/76
108,700
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132925KT-100T-TH-R-E148/1231231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
244,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132934KT-100T-TH-L-E148/1231231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
244,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132943KT-100T-TV-R-E148/1231231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
244,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132959KT-100T-TV-L-E148/1231231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
244,400
229,800
252,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132968KT-100T-BH-R-E1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
199,700
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132977KT-100T-BH-L-E1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
199,700
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132986KT-100T-TH-R1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
189,100
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64132995KT-100T-TH-L1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
189,100
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133004KT-100T-TV-R1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
189,100
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133013KT-100T-TV-L1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
189,100
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133029KT-100T-BH-R1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
150,700
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133038KT-100T-BH-L1481231000三相20050/6022/26約1.9/約2.781.0/84.0
150,700
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする