曜日別特売

誘引ファン サイレンサー無タイプ

誘引ファン サイレンサー無タイプ - テラル誘引ファン サイレンサー無タイプ - テラル

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。

用途
大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場周波数(Hz)50/60内容量1台
注意
※製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
吐出口外径(Φmm)
出力(50/60Hz)(kW)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64133117SF200-4F-0.03(4)-1-10011単相1001400.03510/630
273,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133126SF160-4F-0.03(4)-1-2008単相2001400.03294/348
265,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133135SF160-4F-0.03(4)-3-20011三相2001400.03510/630
265,300
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133144SF160-4F-0.03(4)-1-1008単相1001400.03294/348
273,900
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133293SF275-8F-0.2(4)-1-10025単相1002200.21230/1476
521,300
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133309SF325-8F-0.2(4)-1-10035単相1002700.22400/2880
571,100
559,800
615,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133318SF275-8F-0.25(4)-3-20025三相2002200.251230/1476
462,800
459,800
505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133327SF325-8F-0.25(4)-3-20035三相2002700.252400/2880
512,500
499,800
549,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134693SF200-4F-0.03(4)-1-20011単相2001400.03510/630
273,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134709SF200-4F-0.03(4)-3-20011三相2001400.03510/630
273,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする