テラル
誘引ファン サイレンサー付Lタイプ
軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付Sタイプより静かな運転が可能です。
用途
大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所
大空間、小空間、工場
周波数(Hz)
50/60
内容量
1台
注意
※製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
吐出口外径(Φmm)
出力(50/60Hz)(kW)
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64133214
SF160-4F-0.06(2)RR-1-100-L
17
単相100
140
0.06
588/702
¥
459,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133223
SF200-4F-0.12(2)RR-1-100-L
21
単相100
175
0.12
1278/1530
¥
497,900
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133239
SF160-4F-0.06(2)RR-1-200-L
17
単相200
140
0.06
588/702
¥
459,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133248
SF200-4F-0.12(2)RR-1-200-L
21
単相200
175
0.12
1278/1530
¥
497,900
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133257
SF160-4F-0.06(2)RR-3-200-L
17
三相200
140
0.06
588/702
¥
459,800
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133266
SF200-4F-0.12(2)RR-3-200-L
21
三相200
175
0.12
1278/1530
¥
497,900
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません