曜日別特売

屋上換気扇 排気標準型

屋上換気扇 排気標準型 - テラル屋上換気扇 排気標準型 - テラル

作業改善、生産性向上にかかせない製品です。
特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。

用途
各種工場や倉庫などの換気に。
暑熱対策として熱気の排出に。
適合場所各種工場や倉庫内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
電源(V)
風量50Hz/60Hz(m3/min)
ハネ径(cm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
電動機出力(kW)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
周波数(Hz)
ハネ径(cm)
電動機の極数
運転音(dB)(A)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64133668RV-12S-50HZ/60HZ-3-20023三相2000.0526/2950/60304P53/57
149,100
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133677RV-12S-50HZ/60HZ-1-20023単相2000.0526/2950/60304P53/57
149,100
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133686RV-16S-50HZ-1-20044単相2000.265/-50404P64/-
211,100
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133695RV-16S-50HZ-3-20044三相2000.265/-50404P64/-
211,100
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133704RV-16S-50HZ-1-10044単相1000.265/-50404P64/-
211,100
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133713RV-48S-50HZ-3-200410三相2003.7700/-5012010P75/-
1,575,200
1,498,000
1,647,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133808RV-12S-50HZ/60HZ-1-10023単相1000.0526/2950/60304P53/57
149,100
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133817RV-16S-60HZ-3-20044三相2000.2-/6560404P-/67
211,100
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133826RV-16S-60HZ-1-10044単相1000.2-/6560404P-/67
211,100
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133835RV-16S-60HZ-1-20044単相2000.2-/6560404P-/67
211,100
209,800
230,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133844RV-18S-50HZ-1-10057単相1000.2565/-50456P58/-
248,800
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133853RV-18S-50HZ-1-20057単相2000.2565/-50456P58/-
248,800
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133869RV-18S-50HZ-3-20057三相2000.2565/-50456P58/-
248,800
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133878RV-18S-60HZ-1-10057単相1000.25-/6560456P-/61
248,800
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133887RV-18S-60HZ-1-20057単相2000.25-/6560456P-/61
248,800
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133896RV-18S-60HZ-3-20057三相2000.25-/6560456P-/61
248,800
239,800
263,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133905RV-48S-60HZ-3-200410三相2003.7-/7006012010P-/76
1,575,200
1,498,000
1,647,800(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133729RV-52S-50HZ-3-200800三相2003.7850/-501308P74/-
1,737,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133738RV-56S-50HZ-3-200900三相2007.51050/-501408P75/-
2,666,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133747RV-60S-50HZ-3-2001100三相2007.51150/-501508P75/-
3,826,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133756RV-62S-50HZ-3-2001300三相2007.51200/-501608P75/-
3,999,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133765RV-52S-60HZ-3-200800三相2007.5-/850601308P-/78
1,737,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133774RV-56S-60HZ-3-200900三相2007.5-/1050601408P-/79
2,666,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133783RV-60S-60HZ-3-2001100三相2007.5-/1150601508P-/79
3,826,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133799RV-62S-60HZ-3-2001300三相2007.5-/1200601608P-/79
3,999,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする