曜日別特売

誘引ファン サイレンサー付Sタイプ

誘引ファン サイレンサー付Sタイプ - テラル誘引ファン サイレンサー付Sタイプ - テラル

軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します。
サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です。

用途
大空間、小空間での換気・空気の搬送用。
工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに。
適合場所大空間、小空間、工場内容量1台
注意
※製造元は(株)タニヤマ(テラルグループ)です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源(V)
吐出口外径(Φmm)
周波数(Hz)
出力(50/60Hz)(kW)
風量(m3/h)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64133108SF325-8/10B-1.5(2)RRE 50HZ60三相200270501.504800/-
1,089,500
999,800
1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133153SF160-4F-0.06(2)RR-1-100-S14単相10014050/600.06588/702
412,500
409,800
450,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133169SF200-4F-0.12(2)RR-1-100-S17単相10017550/600.121278/1530
452,500
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133178SF160-4F-0.06(2)RR-1-200-S14単相20014050/600.06588/702
413,100
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133187SF200-4F-0.12(2)RR-1-200-S17単相20017550/600.121278/1530
452,500
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133196SF160-4F-0.06(2)RR-3-200-S14三相20014050/600.06588/702
413,100
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133205SF200-4F-0.12(2)RR-3-200-S17三相20017550/600.121278/1530
452,500
419,800
461,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133275SF160-4F-0.03(4)RR-1-200-S10単相20014050/600.03294/348
394,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133284SF160-4F-0.03(4)RR-3-200-S10三相20014050/600.03294/348
394,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133336SF275-8F-0.2(4)RR-1-100-S45単相10022050/600.21230/1476
702,800
679,800
747,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133345SF325-8F-0.2(4)RR-1-100-S50単相10027050/600.22400/2880
758,500
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133354SF275-8F-0.25(4)RR-3-200-S45三相20022050/600.251230/1476
644,300
619,800
681,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133363SF325-8F-0.25(4)RR-3-200-S50三相20027050/600.252400/2880
700,000
689,800
758,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133379SF200-4F-0.03(4)RR-1-100-S16単相10014050/600.03510/630
416,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133388SF200-4F-0.03(4)RR-1-200-S16単相20014050/600.03510/630
416,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133397SF200-4F-0.03(4)RR-3-200-S16三相20014050/600.03510/630
416,000
399,800
439,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64133406SF160-4F-0.03(4)RR-1-100-S10単相10014050/600.03294/348
394,000
379,800
417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする