テラル
斜流送風機 エスラインファン 単相100V
理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。
用途
ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用です。
トラスコ品番
114-9611
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
2~7.5/2~9
適合場所
ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレ、工場
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
123
出力(50/60Hz)(kW)
0.025
吐出口外径(Φmm)
197
吸込口内径(Φmm)
197
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134727
ALF2-20M
¥
107,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません