曜日別特売

ステンレス製アイラインポンプ

ステンレス製アイラインポンプ - テラルステンレス製アイラインポンプ - テラル

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
精密ステンレス鋳造なので強固で、歪みにも強く長寿命です。

用途冷温水循環、給湯など一般給水に。材質/仕上羽根車:SUS304 or SUS13、電動機軸:SUS304相当品+S35C、ケーシング:SCS13内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吸込全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64134334SLP2-25-5.15S250.15単相100504.8-670屋内仕様屋内
182,100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134343SLP2-25-5.25S250.25単相100509.5-670屋内仕様屋内
206,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134359SLP2-32-5.4S320.4単相1005010.8-6150屋内仕様屋内
280,200
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134368SLP2-40-5.25S400.25単相100504.5-6200屋内仕様屋内
252,400
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134377SLP2-50-5.4S500.4単相100504.6-6320屋内仕様屋内
311,500
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134386SLP2-25-5.25-E250.25三相200509.5-670屋外仕様屋外
216,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134395SLP2-32-5.25-E320.25三相200505.9-6150屋外仕様屋外
229,200
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134404SLP2-32-5.4-E320.4三相2005010.8-6150屋外仕様屋外
275,900
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134413LP32A5.75-E320.75三相2005015-6125屋外仕様屋外
357,400
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134429SLP2-40-5.25-E400.25三相200504.5-6200屋外仕様屋外
258,500
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134438SLP2-40-5.4-E400.4三相200506.3-6250屋外仕様屋外
292,200
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134447SLP2-40-5.75-E400.75三相2005011.6-6250屋外仕様屋外
357,700
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134456SLP2-40-51.5-E401.5三相2005022.6-6230屋外仕様屋外
486,800
479,800
527,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134465SLP2-40-52.2-E402.2三相2005031.7-6230屋外仕様屋外
552,200
519,800
571,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134474SLP2-50-5.4-E500.4三相200504.6-6320屋外仕様屋外
310,400
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134483SLP2-50-5.75-E500.75三相200506.5-6400屋外仕様屋外
357,700
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134499SLP2-50-51.5-E501.5三相2005014.2-6400屋外仕様屋外
468,900
449,800
494,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134508SLP2-50-52.2-E502.2三相2005021.1-6380屋外仕様屋外
565,400
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134517SLP2-50-53.7-E503.7三相2005030.3-6400屋外仕様屋外
614,700
549,800
604,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134526SLP2-25-6.15S250.15単相100605.4-670屋外仕様屋外
182,100
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134535SLP2-25-6.25S250.25単相100608.8-670屋外仕様屋外
206,500
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134544SLP2-25-6.4S250.4単相1006012.7-690屋外仕様屋外
250,800
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134553SLP2-32-6.4S320.4単相1006010-6150屋外仕様屋外
264,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134569SLP2-25-6.25-E250.25三相200608.8-670屋外仕様屋外
216,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134578SLP2-25-6.4-E250.4三相2006012.7-690屋外仕様屋外
251,200
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134587SLP2-32-6.25-E320.25三相200605.6-6150屋外仕様屋外
227,500
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134596SLP2-32-6.4-E320.4三相2006010-6150屋外仕様屋外
262,800
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134605SLP2-32-6.75-E320.75三相2006018.2-6150屋外仕様屋外
334,700
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134614SLP2-40-6.4-E400.4三相200605.8-6250屋外仕様屋外
295,500
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134623SLP2-40-6.75-E400.75三相2006012-6250屋外仕様屋外
326,400
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134639SLP2-40-61.5-E401.5三相2006022.5-6250屋外仕様屋外
431,100
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134648SLP2-40-62.2-E402.2三相2006032.3-6230屋外仕様屋外
542,500
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134657SLP2-50-6.75-E500.75三相200606.3-6400屋外仕様屋外
346,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134675SLP2-50-62.2-E502.2三相2006021.8-6350屋外仕様屋外
547,300
489,800
538,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134684SLP2-50-63.7-E503.7三相2006036.5-6350屋外仕様屋外
614,700
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134867LP32B61.5-E(SUS)321.5三相2006027-6140屋外仕様屋外
419,400
409,800
450,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
64134666SLP2-50-61.5-E501.5三相2006015.5-6400屋外仕様屋外
309,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
64134876LP40B63.7-E(SUS)403.7三相2006048-6220-屋外
395,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64134666SLP2-50-61.5-E21719154SLP2-50-61.5-eSLP2-50-61.5-E SLP2型 ステンレス製ラインポンプ テラル 21719154SLP2型 ステンレス製ラインポンプテラル1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする