AUTONICS(オートニクス)
保護ブラケット(2個セット)
BWP用保護ブラケットです。
取付面の形状に合わせてお選びください。
用途
BWP20-20用保護ブラケットに。
トラスコ品番
217-8845
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
35
材質/仕上
鉄
高さ(mm)
434
質量(g)
370
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119406
BK-BWP-P20
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください