AUTONICS(オートニクス)
11pinソケット DINレールタイプ
11pinソケット、DINレールタイプです。
用途
コネクタに。
トラスコ品番
227-6039
適合機種
AT11DN-1
長さ(mm)
23.8
幅(mm)
74.3
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
50
質量(g)
85
タイプ
11ピンDINレール対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119363
PS-11N
¥
546
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください