曜日別特売

銅箔シールドチューブ(ホックタイプ)

銅箔シールドチューブ(ホックタイプ) - TRUSCO銅箔シールドチューブ(ホックタイプ) - TRUSCO

ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM長さ(m)25内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64129644CPFH10-25207-64220.6764-8468-9510
69,530
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129653CPFH15-25207-64240.8864-8468-9715
72,280
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129669CPFH20-25207-64261.2664-8468-9920
92,100
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129678CPFH25-25207-64281.7164-8469-0225
91,180
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129687CPFH30-25207-64301.8364-8469-0430
94,180
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129696CPFH40-25207-64321.9264-8469-0640
115,710
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129705CPFH50-25207-64342.8664-8469-0850
123,500
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129714CPFH70-25207-64363.4564-8469-1070
150,260
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
64129723CPFH100-25207-64204.4864-8468-93100
165,850
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする