トーエイライト
プレイランドマット
目的に合わせ連結(マジックテープ止)も可能です。
緩衝性と動きやすさのバランスが良いプレイランドマットです。
キッズルームのほか、マット運動などにもご利用いただけます。
用途
福利施設に。
子供向けの遊びスペースに。
質量(kg)
1.1
材質/仕上
外被:ナイロン、芯材:ポリエチレンフォーム
縦(mm)
900
横(mm)
900
厚さ(mm)
40
内容量
1枚
注意
※ワンマン車上渡しのため荷受人様による荷下ろし補助が必要な商品です。
※時間指定不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64134964
T2799B
青
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64134973
T2799G
緑
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64134989
T2799R
赤
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64134998
T2799Y
黄
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。