曜日別特売

防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS

防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS - ハクゾウメディカル防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS - ハクゾウメディカル防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS - ハクゾウメディカル

従来からのスタンダードな厚さのフィルムを使用したドレッシングです。
しなやかで透明性のあるフィルムなので、肌によく馴染みます。
水や細菌を透過しませんが、酸素と水蒸気を透過するので、蒸れによる皮膚刺激を軽減します。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。

用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤内容量1箱(50枚)
注意
※貼付部位及び処置方法に合ったサイズのドレッシングを選択してください。
※1.処置部から滲出液や出血が見られる場合には使用しないこと。
※2.明らかに感染症を有している部位には使用しないこと。
※3.本品の使用により、発疹・発赤、かゆみ等があらわれた場合には使用を中止すること。
※4皮膚の弱い方には、同じところに繰り返し貼らないこと。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法(縦×横)(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641350253155035205-490727580×12080120
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
641350343155037205-3433408100×150100150
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする