曜日別特売

環境整備用ドライクロス トイレに流せるハクゾウフキトール

環境整備用ドライクロス トイレに流せるハクゾウフキトール - ハクゾウメディカル

環境整備用のドライ不織布で、薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます。
使用後の基布をトイレに流して廃棄することができます。
薬液注入量の目安は、約200mLとなります。
【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。

用途薬液を注ぐだけでウエットタオルとして。トラスコ品番205-3432材質/仕上パルプ質量(g)59シートサイズ(mm)200×300内容量1袋(20枚)
注意
※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、薬剤の安定性やパルプの劣化の問題からお早めにご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
641196163394071
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする