ハクゾウメディカル
環境整備用ドライクロス ハクゾウフキトール(不織布タイプ)
環境整備用のドライ不織布で、薬液を注ぐだけでウェットタオルとして使用できます。
薬液注入量の目安は、約300mLとなります。
【調製者】・【薬剤名】・【注入日】・【使用期限】の記入欄を設けています。
用途
薬液を注ぐだけで、環境整備用のウエットタオルとして。
トラスコ品番
205-4918
材質/仕上
レーヨン
質量(g)
51
シートサイズ(mm)
200×300
内容量
1袋(20枚)
注意
※次亜塩素酸ナトリウムを注いで使用する場合は、薬剤の安定性や不織布の劣化の問題からお早めにご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64119625
3940023
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください