プレイランド ジョイントマット

プレイランド ジョイントマット - トーエイライトプレイランド ジョイントマット - トーエイライト

マジックテープ連結式なので設置・収納が簡単なブロックです。
ブロックと併用の場合、隙間なく密接させるためにジョイントのカット加工が可能です。ブロックを含めたレイアウト(カラー配列含む)をご指定ください。

用途
福利施設に。
子供向けの遊びスペースに。
厚さ(mm)15材質/仕上EVA特殊発泡(抗菌)質量(kg)1.3縦(mm)900横(mm)900内容量1枚
注意
※ワンマン車上渡しのため荷受人様による荷下ろし補助が必要な商品です。
※時間指定不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64134928T2409B208-1188
8,400
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64134937T2409G208-1189
8,400
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64134946T2409R208-1190
8,400
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64134955T2409Y208-1191
8,400
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする